Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

Cod. Rexel
CX3046141
Cod. Produttore
3046141
Cod. EAN
4046356919173

Informazioni di prodotto

Morsetto con sezionatore a coltello

Documentazione tecnica

Morsetto con sezionatore a coltello, tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 20 A, tipo di connessione: Connessione a vite, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm², sezione: 0,14 mm² - 6 mm², montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: grigio

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0.5 mm² 10 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

28 mm² false mm²

sezione conduttore collegabile unifilare

false mm² 1 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0.5 mm² 10 mm²

corrente nominale In

24 A

tensione di dimensionamento

6 V

esecuzione collegamento elettrico 1

raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

raccordo a vite

numero di piani

146.7

numero di punti di fissaggio per ogni piano

70.1

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm

materiale del corpo isolante

materiale termoplastico

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

400 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

81 mm

colore

grigio

lunghezza

5 mm

Produttore

EMG 22-H 7,5MM KLAR