Prodotti / Automazione industriale / ATEX Antideflagrante / Raccordi, Morsetti, Utensili e Strumenti /

Cod. Rexel
CX2924029
Cod. Produttore
2924029
Cod. EAN
4046356338172

Informazioni di prodotto

Isolatori galvanici di ingresso/alimentazione

Documentazione tecnica

Isolatore galvanico d'ingresso e alimentazione Ex i, HART trasparente. Trasmette segnali alimentati o attivi 0/4 ... 20 mA dalla zona a potenziale rischio di esplosione a un carico (attivo o passivo) nell'area sicura. SIL 2 (1oo1) / SIL 3 (1oo2), alimentazione a range esteso.

tipo di alimentazione elettrica

attivo

tensione di alimentazione nominale per DC

24 V 230 V

numero di zone d’ingresso 4 mA ... 20 mA

1

numero di zone d’uscita 1 V ... 5 V

1

numero di zone d’uscita 4 mA ... 20 mA

2

numero di canali

1

a sicurezza intrinseca secondo EN 60947-5-6 NAMUR

separazione galvanica tra ingresso e uscita

separazione galvanica tra tensione di alimentazione e tutti gli altri circuiti

altezza

99 mm

larghezza

17.5 mm

profondità

114.5 mm

assorbimento di potenza

1.6 W

carico

600 Ohm 600 Ohm

temperatura d’esercizio

-20 °C 60 °C

deriva di temperatura

0.01 %/K

tipo di montaggio

fissaggio a scatto guida portante

grado di protezione (IP)

IP20

Produttore

EMG 17-REL/KSR- 60/21-21-LC