Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

Cod. Rexel
CX3008096
Cod. Produttore
3008096
Cod. EAN
4017918091590

Informazioni di prodotto

Piastra di separazione

Documentazione tecnica

Piastra di separazione, profondità: 52 mm, larghezza: 7,5 mm, altezza: 50 mm, colore: grigio

esecuzione piastra intermedia

colore

grigio

intensità

7.5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

Produttore

EMG 17-OV- 60DC/ 60DC/3