Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

Cod. Rexel
CX3006153
Cod. Produttore
3006153
Cod. EAN
4017918091378

Informazioni di prodotto

Morsetto per installazioni

Documentazione tecnica

Morsetto per installazioni, tensione nominale: 400 V, corrente nominale: 76 A, Connessione a vite, Sezione di dimensionamento: 16 mm², sezione: 2,5 mm² - 25 mm², tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, colore: grigio

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

4 mm² 16 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

1.5 mm² 16 mm²

sezione conduttore collegabile unifilare

2.5 mm² 25 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

4 mm² 16 mm²

corrente nominale In

85 A

tensione di dimensionamento

400 V

esecuzione collegamento elettrico 1

raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

raccordo a vite

numero di potenziali

1

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm

materiale del corpo isolante

materiale termoplastico

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

larghezza/dimensione modulare

12.2 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

47 mm

lunghezza

42.5 mm

piastra di chiusura necessaria

colore di base

grigio

Produttore

EMG 10-OE- 24DC/ 48DC/100