Prodotti /

Cod. Rexel
TEXUK2LAKSMM12T
Cod. Produttore
XUK2LAKSMM12T
Cod. EAN
3389119077545

Informazioni di prodotto

sensore laser fotoelettrico trasmettitore thru-beam Sn 30 m 10-30 Vcc M12

Documentazione tecnica

corrente d’uscita max.

100 mA

lunghezza del sensore

50 mm

temperatura ambiente

-20 °C

funzione di contatto

con commutazione alla luce

con altra uscita analogica

volume di fornitura del sistema a una via

trasmittente e ricevitore

forma della scatola

blocco

materiale della scatola

plastica

tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1

1

classe di protezione della risorsa

classe di protezione 0

larghezza del sensore

23 mm

tipo di tensione

AC/DC

grado di protezione (IP)

IP67K

altezza del sensore

50 mm

esecuzione del collegamento elettrico

connettore M12

tipo di luce

diodo laser, luce a infrarossi

max. distanza di commutazione

30000 mm

frequenza di commutazione

3500 Hz

distanza di commutazione nominale

25000 mm

Produttore

EMETTITORE PNP NPN NO NC 25M LASER