Prodotti /

Faretti Fosnova | Lampade LED in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
FS2217091800
Cod. Produttore
2217091800
Cod. EAN
8016535061005

Informazioni di prodotto

EMERGENCY 1 1709 LED 4W CLD CELL-E BIA

Documentazione tecnica

EMERGENCY 1 1709 LED 4W CLD-E BIAIl catalogo Fosnova offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce.

diametro esterno

125 mm

altezza/profondità

65 mm

riserva di marcia

1 h

con corpo luminoso

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

corpo luminoso

LED sostituibile

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP40

Produttore

EMERGENCY 1 1709 LED 4W CLD-E BIA