Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE032076
Cod. Produttore
032076
Cod. EAN
3245060320768

Informazioni di prodotto

EMBASE ENCLIPSABLE

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Supporto a innesto per collari aventi larghezza max 4,6 mm. Per lamiera di spessore da 0,5 a 3 mm. Foro diametro da 6 a 3,5 mm

temperatura di impiego

-25 °C 85 °C

altezza

8.8 mm

lunghezza

15.5 mm

diametro del foro di fissaggio

6 mm

adatto per larghezza fascetta fino a

4.6 mm

larghezza

10 mm

tipo di fissaggio

con clip a innesto

materiale

plastica

qualità del materiale

poliammide PA

colore

naturale