Prodotti /

Cod. Rexel
AITC123000/136
Cod. Produttore
123000/136
Cod. EAN
8010703650350

Informazioni di prodotto

KIT per luce d’emergenza per lampade fluorescenti con ballast elettronici e magnetici
Tecnologia a 3 poli. Intervento istantaneo ad ogni mancanza di rete. Funzionamento sia in luce continua che in sola emergenza. Funzionamento con ballast elettronici o magnetici. Elevato rendimento con minima dispersione di calore ed assoluta affidabilità nel tempo. Assenza di annerimento dei catodi e maggiore durata delle lampade. Batterie al Ni-Cd “alta temperatura“. Indicatore di ricarica a LED. Dispositivo di protezione contro le scariche prolungate. Possibilità d’inibizione in “Modo Riposo” con telecomando esterno centralizzato. Dati tecnici Lunghezza cavo batteria: 280 mm. Lunghezza cavo LED: 350 mm. Foro di montaggio LED: Ø 9 mm. Frequenza di funzionamento: 20 Khz. Corrente di alimentazione: 40 mA max. l 0,9. Portata morsetti ad innesto rapido: 1,5 mm2. Distanza massima dall’alimentatore dalla lampada: 2 metri. Batterie I KIT d’emergenza TCI sono dotati di batterie ricaricabili Ni-Cd ad alta temperatura. Le batterie, specialistiche per sistemi di emergenza, sopportano una carica permanente per almeno 4 anni, in ambienti ad alte temperature (fino a +50°C). Corrente costante durante la carica. Zero manutenzione. Ciclo di vita superiore a 500 ricariche. Lungo periodo di stoccaggio (fino a 4 mesi in condizioni normali: da +5°C a +25°C con umidità relativa del 65% ±5%).

corpo luminoso

lampade a scarica

tipo di circuito

funzione continua/attesa

classe di protezione

II

grado di protezione (IP)

IP00

tensione nominale

230 V

altezza

30 mm

larghezza

41 mm

lunghezza

150 mm

riserva di marcia

1 h

potenza

36 W

Produttore

EM3 T5/8ME 1-36 EMERGENZA