Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Automazione industriale / Alimentatori - Trasformatori / Alimentatori / Accessori /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
larghezza
45 mm
profondità
68 mm
materiale
plastica
colore
verde
dimensione modulare (UM)
0.045
temperatura d’esercizio
-40 °C 105 °C
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te