Prodotti / Sicurezza / Antintrusione: Allarmi e Antifurti / Sistemi antifurto via radio /

Elkron impianti allarme, sistemi di sicurezza
Cod. Rexel
EK80EL3200111
Cod. Produttore
80EL3200111
Cod. EAN
8034034446512

Informazioni di prodotto

Barriera wireless ad infrarossi, da esterno protetto, altezza 2 m, 8 fasci, portata 10 m, 868Mhz bidirezionale

Documentazione tecnica

Barriera wireless ad infrarossi, da esterno protetto, altezza 2 m, 8 fasci, portata 10 m, 868Mhz bidirezionale

sistema radio

monitoraggio della copertura

profondità

25 mm

larghezza

25 mm

altezza

213 mm

tensione d’esercizio

3 V

caratteristica

distanza

Produttore

ELR600RT/20 BARR. TX E RX