Prodotti / Sicurezza / Antintrusione: Allarmi e Antifurti / Sistemi antifurto via radio /

Elkron impianti allarme, sistemi di sicurezza
Cod. Rexel
EK80EL3100111
Cod. Produttore
80EL3100111
Cod. EAN
8034034446505

Informazioni di prodotto

Barriera wireless ad infrarossi da esterno protetto, altezza 1,5 m, 6 fasci, portata 10 m, 868Mhz bidirezionale

Documentazione tecnica

Barriera wireless ad infrarossi da esterno protetto, altezza 1,5 m, 6 fasci, portata 10 m, 868Mhz bidirezionale

sistema radio

monitoraggio della copertura

profondità

25 mm

larghezza

25 mm

altezza

163 mm

tensione d’esercizio

3 V

caratteristica

distanza

Produttore

ELR600RT/15 BARR. TX E RX