Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Proiettori /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS43302000
Cod. Produttore
43302000
Cod. EAN
8012952672800

Informazioni di prodotto

ELFO 1528 CDM-T 150 CNR-L ARG.SAB.

Documentazione tecnica

altezza/profondità

110 mm

larghezza

220 mm

adatto per numero di corpi luminosi

1

lunghezza

220 mm

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

4200 K 4200 K

portalampada

G12

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

colore della scatola

argento

classe di protezione

II

tipo di tensione

AC

con corpo luminoso

grado di protezione (IP)

IP65

Produttore

ELFO 1528 CDM-T 150 CNR-L GREY9006