Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Proiettori /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS43302200
Cod. Produttore
43302200
Cod. EAN
8012952672985

Informazioni di prodotto

ELFO 1528 CDM-T 150 CNR-L GRAFITE

Documentazione tecnica

lunghezza

220 mm

altezza/profondità

110 mm

adatto per numero di corpi luminosi

1

larghezza

220 mm

temperatura del colore

4200 K

tensione nominale

230.000 V

portalampada

G12

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

colore della scatola

alluminio

classe di protezione

II

grado di protezione (IP)

IP65

tipo di tensione

AC

con corpo luminoso

Produttore

ELFO 1528 CDM-T 150 CNR-L GRAFITE