Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Proiettori /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
larghezza
220 mm
adatto per numero di corpi luminosi
1
lunghezza
altezza/profondità
110 mm
temperatura del colore
4200 K 4200 K
tensione nominale
230.000 V 230.000 V
portalampada
G12
tipo di dimmerazione
non dimmerabile
colore della scatola
argento
classe di protezione
II
tipo di tensione
AC
con corpo luminoso
grado di protezione (IP)
IP65
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te