Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Proiettori /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS43202300
Cod. Produttore
43202300
Cod. EAN
8012952672497

Informazioni di prodotto

ELFO 1525 CDM-T 70 CNR-L GRAFITE

Documentazione tecnica

lunghezza

220 mm

larghezza

220 mm

adatto per numero di corpi luminosi

1

altezza/profondità

110 mm

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

4200 K 4200 K

portalampada

G12

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

colore della scatola

alluminio

classe di protezione

II

grado di protezione (IP)

IP65

tipo di tensione

AC

con corpo luminoso

Produttore

ELFO 1525 CDM-T 70 CNR-L GRAFITE