Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Proiettori /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS43192000
Cod. Produttore
43192000
Cod. EAN
8012952671735

Informazioni di prodotto

ELFO 1524 CDM-T 35 CNR-L ARG.SAB.

Documentazione tecnica

larghezza

220 mm

altezza/profondità

110 mm

lunghezza

220 mm

adatto per numero di corpi luminosi

1

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

3000 K 3000 K

portalampada

G12

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

colore della scatola

argento

classe di protezione

II

grado di protezione (IP)

IP65

tipo di tensione

AC

con corpo luminoso

Produttore

ELFO 1524 CDM-T 35 CNR-L GREY9006