Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Proiettori /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS43303000
Cod. Produttore
43303000
Cod. EAN
8012952053104

Informazioni di prodotto

ELFO 1522 CDM-T 150 CNR-L ARG.SAB.

Documentazione tecnica

adatto per numero di corpi luminosi

1

temperatura del colore

4200 K 4200 K

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

portalampada

G12

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

colore della scatola

argento

classe di protezione

II

tipo di tensione

AC

con corpo luminoso

grado di protezione (IP)

IP65

Produttore

ELFO 1522 CDM-T 150 CNR-L GREY9006