Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI302292
Cod. Produttore
302292
Cod. EAN
8018367931228

Informazioni di prodotto

Apparecchio a parete e soffitto 1x21W FBT Ottica simmetrica extra diffodente
Apparecchio da parete e soffitto, per interni ed esterni, costituito da: Corpo, anello e schermi in alluminio pressofuso verniciato / Diffusore in vetro pressato e satinato internamente / Parabola riflettente in alluminio per le versioni incandescenza / Anello e schermi sono solidali con il diffusore / Guarnizione in EPDM / Apparecchio non predisposto per cablaggio passante / Viti di chiusura in acciaio inox / Massimo carico commutabile 400 W per lampade a incandescenza o 200 W per lampade fluorescenti / La regolazione è realizzata tramite potenziometri, sensore per luce diurna (5-1000 lux) sensore per tempo di mantenimento (10-300 s) e sensore per sensibilità (20-100%) / All’interno del prodotto è incorporato un sensore iper frequenza (HF) con rilevamento operante ad una frequenza di 5,8 Ghz+/- 75 Mhz / Grazie all’integrazione di un modulo di protezione all’interno del sensore. è possibile installare più apparecchi nello stesso ambiente senza rischi di interferenza reciproca / Campo massimo di rilevamento fino a 8 m

prestazioni del sistema

21 W

con segnalatore di movimento

diametro esterno

293 mm

con fotocellula

adatto per numero di corpi luminosi

1

altezza/profondità

119 mm

adatto per montaggio a parete

adatto per potenza lampada

21

colore della luce

bianco

classe di protezione

I

grado di protezione (IP)

IP66

angolo di irraggiamento

a raggio libero

uscita della luce

diretto

resistenza agli urti

IK07

materiale della copertura

vetro opalino

ripartizione della luce

simmetrico

tipo di tensione

AC

colore della scatola

bianco

portalampada

E27

materiale della scatola

alluminio

apparecchio di servizio

non necessario

Produttore

EKO+26 DETEK 23W HF E27 B/CO