Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0661060000
Cod. Produttore
0661060000
Cod. EAN
4008190135287

Informazioni di prodotto

EK 2.5/35

Documentazione tecnica

Morsettiera per il collegamento di conduttori di protezione alla base di montaggio (massa). L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0.5 mm² 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0.5 mm² 2.5 mm²

sezione conduttore collegabile unifilare

0.5 mm² 6 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0.5 mm² 4 mm²

esecuzione collegamento elettrico 1

raccordo a vite

posizione di collegamento

laterale

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm

materiale del corpo isolante

materiale termoplastico

temperatura d’esercizio

-50 °C 100 °C

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

lunghezza

40 mm

Serie

Serie_SAK