Prodotti / Civile residenziale / Aspirazione e Ventilazione / Aspiratori industriali /

Vortice SpA: aspiratori e ventilatori a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
VR0000040617
Cod. Produttore
0000040617
Cod. EAN
8010300406176

Informazioni di prodotto

Aspiratori elicoidali
• Diametro nominale: 560 mm. • Pannello, stampato in lamiera d’acciaio galvanizzata, verniciato a polvere epossidica a garanzia della resistenza nel tempo dagli agenti atmosferici. • Griglia di protezione, integrante la funzione di supporto motore, realizzata in anelli di acciaio elettrosaldato. La semplice rimozione facilita la manutenzione e pulizia del ventilatore. • Motore monofase AC a 6 poli, del tipo a rotore esterno per minimizzare gli ingombri assiali, in classe F, con protezione IP55. • Girante a passo variabile con pale stampate in poliammide rinforzata con fibra di vetro. • Scatola di connessione alla rete elettrica con grado di protezione IP65. • Temperatura massima di funzionamento in continuo: +50°C.

Produttore

EHP 566 M