Prodotti /

Lombardo Illuminazione: catalogo, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
AILMLB22521
Cod. Produttore
LB22521
Cod. EAN
8012680015627

Informazioni di prodotto

Ego up 400 E27 Bianco

Documentazione tecnica

altezza/profondità

154 mm

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

lunghezza

395 mm

corpo luminoso

lampada fluorescente D=26 mm

angolo di irraggiamento

a raggio libero

colore della luce

bianco

apparecchio di servizio

non necessario

colore della scatola

bianco

apparecchio di servizio incluso

classe di protezione

II

potenza della lampada in multiwatt

55/80 W

adatto per fissaggio a soffitto

resistenza agli urti

IK06

portalampada

E27

larghezza

112 mm

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

materiale della scatola

plastica

potenza della lampada

75 W

riflettore

ultra brillante

tipo di tensione

AC/DC

materiale della copertura

vetro opalino

esecuzione della superficie

opaco

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

esecuzione della griglia

ultra brillante

adatto per montaggio a parete

ripartizione della luce

simmetrico

uscita della luce

indiretto

temperatura ambiente

25 °C

prestazioni del sistema

75 W

tensione nominale

220 V