Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Lampadari /

Ideal Lux- prodotti per illuminazione
Cod. Rexel
UX286310
Cod. Produttore
286310
Cod. EAN
8021696286310

Informazioni di prodotto

EGO PENDANT TUBE 12W 3000K DALI BK
Il tubo pendente EGO da 12W offre un'illuminazione di alta qualità con una temperatura di colore di 3000K, ideale per creare atmosfere calde e accoglienti. Questo dispositivo è progettato per essere compatibile con il sistema DALI, consentendo un controllo flessibile e una gestione dell'illuminazione efficiente. La finitura in nero conferisce un aspetto elegante e moderno, perfetto per ambienti contemporanei. Realizzato con materiali di alta qualità, il tubo è progettato per garantire durata e prestazioni ottimali. La sua installazione è semplice e si integra perfettamente in vari contesti, rendendolo un'ottima scelta per chi cerca un'opzione di illuminazione versatile e di design.

Produttore

EGO PENDANT TUBE 12W 3000K DALI BK