Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBEFCE420
Cod. Produttore
EFCE420
Cod. EAN
8017963192453

Informazioni di prodotto

Morsetto push-in 4mm2 2+2, 1-piano, di terra
EFCE.4/2+2 Morsetto push-in 4mm2 2+2, 1-piano, di terra

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

4

larghezza/dimensione modulare

6.2 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

39.2 mm

lunghezza

88.4 mm

piastra di chiusura necessaria

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0.2 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0.2 mm²

sezione conduttore collegabile unifilare

0.2 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0.2 mm²

temperatura d’esercizio

-40 °C

colore

verde-giallo

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm

posizione di collegamento

sopra

esecuzione collegamento elettrico 2

raccordo a molla

esecuzione collegamento elettrico 1

raccordo a molla

Produttore

EFCE.4/2+2 MORSETTO DI TERRA