Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBEFCE210
Cod. Produttore
EFCE210
Cod. EAN
8017963192378

Informazioni di prodotto

Morsetto push-in 2.5mm2 1+2, 1-piano, di terra
EFCE.2/1+2 Morsetto push-in 2.5mm2 1+2, 1-piano, di terra

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

3

larghezza/dimensione modulare

5.2 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

39.2 mm

lunghezza

63.1 mm

piastra di chiusura necessaria

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0.2 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0.2 mm²

sezione conduttore collegabile unifilare

0.2 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0.2 mm²

temperatura d’esercizio

-40 °C

colore

verde-giallo

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm

posizione di collegamento

sopra

esecuzione collegamento elettrico 2

raccordo a molla

esecuzione collegamento elettrico 1

raccordo a molla

Produttore

EFCE.2/1+2 MORSETTO DI TERRA