Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBEFC420GR
Cod. Produttore
EFC420GR
Cod. EAN
8017963192255

Informazioni di prodotto

Morsetto push-in 2+2, 1-piano, 4mm2, colore grigio
EFC.4/2+2/GR Morsetto push-in 2+2, 1-piano, 4mm2, colore grigio

corrente nominale In

32 A

tensione di dimensionamento

800 V

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

4

larghezza/dimensione modulare

6.2 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

39.2 mm

lunghezza

88.4 mm

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

piastra di chiusura necessaria

piani interni esclusi con ponte

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0.2 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0.2 mm²

sezione conduttore collegabile unifilare

0.2 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0.2 mm²

temperatura d’esercizio

-40 °C

colore

grigio

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm

posizione di collegamento

sopra

esecuzione collegamento elettrico 2

raccordo a molla

esecuzione collegamento elettrico 1

raccordo a molla

Produttore

EFC.4/2+2GR MORSETTO PASSANTE