Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBEFB0410R
Cod. Produttore
EFB0410R
Cod. EAN
8017963193351

Informazioni di prodotto

Ponte EFB, 10-poli, colore rosso per morsetti push-in sezione 4mm2
EFB.4/10/R Ponte EFB, 10-poli, colore rosso per morsetti push-in sezione 4mm2

numero di morsetti cavallottati

10

corrente nominale In

29 A

tensione di dimensionamento

800 V

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

isolato

con protezione dal contatto

colore

rosso

tipo di montaggio

innestabile

esecuzione

ponte a inserire

Produttore

EFB.4/10/R PONTE A PETTINE