Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBEFB0202R
Cod. Produttore
EFB0202R
Cod. EAN
8017963191616

Informazioni di prodotto

Ponte EFB, 2-poli, colore rosso per morsetti push-in sezione 2.5mm2
EFB.2/2/R Ponte EFB, 2-poli, colore rosso per morsetti push-in sezione 2.5mm2

numero di morsetti cavallottati

2

corrente nominale In

22 A

tensione di dimensionamento

800 V

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

isolato

con protezione dal contatto

colore

rosso

esecuzione

ponte a inserire

Produttore

EFB.2/2/R PONTE A PETTINE