Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /
Informazioni di prodotto
numero di morsetti cavallottati
10
corrente nominale In
22 A
tensione di dimensionamento
800 V
esecuzione antideflagrante 'Ex e'
isolato
con protezione dal contatto
colore
rosso
tipo di montaggio
innestabile
esecuzione
ponte a inserire
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te