Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi da incasso /

Faretti Fosnova | Lampade LED in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
FS2217591100
Cod. Produttore
2217591100
Cod. EAN
8016535094577

Informazioni di prodotto

ECOLEX Q4 1759 33W 3K CLD CELL BIA

Documentazione tecnica

ECOLEX Q4 1759 32W 3K CLD BIAPerfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore.

lunghezza

225 mm

adatto per numero di corpi luminosi

1

larghezza

225 mm

altezza/profondità

32 mm

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

3000 K 3000 K

corpo luminoso

LED sostituibile

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

angolo di irraggiamento

a fascio estremamente largo >80°

classe di protezione

II

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP44

Produttore

ECOLEX Q4 1759 28W 3K CLD BIA