Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
diametro esterno
100 mm
altezza/profondità
34 mm
adatto per numero di corpi luminosi
1
tensione nominale
230.000 V 230.000 V
temperatura del colore
4000 K 4000 K
corpo luminoso
LED sostituibile
tipo di dimmerazione
1-10 V
angolo di irraggiamento
a fascio largo 40-80°
classe di protezione
II
tipo di tensione
AC
grado di protezione (IP)
IP44
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te