Prodotti /

Faretti Fosnova | Lampade LED in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
FS2217271700
Cod. Produttore
2217271700
Cod. EAN
8016535083366

Informazioni di prodotto

ECOLEX 5 LED 1727 20W 4K CLD CELL-DI BIA

Documentazione tecnica

adatto per numero di corpi luminosi

1

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

corpo luminoso

LED sostituibile

tipo di dimmerazione

1-10 V

tipo di tensione

AC

Produttore

ECOLEX 5 LED 1727 23W 4K CLD BIA