Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi da incasso /

Faretti Fosnova | Lampade LED in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
FS2217291700
Cod. Produttore
2217291700
Cod. EAN
8016535083335

Informazioni di prodotto

ECOLEX 4 LED 1729 32W 4K CLD CELL BIA

Documentazione tecnica

ECOLEX 4 LED 1729 32W 4K CLD BIAPerfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore.

diametro esterno

245 mm

adatto per numero di corpi luminosi

1

altezza/profondità

60 mm

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

4000 K 4000 K

corpo luminoso

LED sostituibile

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

angolo di irraggiamento

a fascio estremamente largo >80°

classe di protezione

II

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP44

Produttore

ECOLEX 4 LED 1729 32W 4K CLD BIA