Prodotti /

Prodotti FAAC: automazione porte e cancelli | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FA105917
Cod. Produttore
105917
Cod. EAN
8055195002928

Informazioni di prodotto

ECO KIT 230V PERFECT

Documentazione tecnica

Scopri l'ECO KIT 230V PERFECT, un prodotto innovativo che offre un'efficienza energetica superiore. Progettato per garantire prestazioni ottimali, questo kit è ideale per chi cerca soluzioni elettriche sostenibili. Realizzato con materiali di alta qualità, l'ECO KIT 230V PERFECT è perfetto per applicazioni residenziali e commerciali. Scegliendo questo kit, contribuisci a un futuro più verde senza compromettere la potenza e l'affidabilità.

frequenza del radioricevitore

433 MHz

larghezza max. del battente

1800 mm

tensione del motore

230 V