Prodotti /

Prodotti FAAC: automazione porte e cancelli | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FA105632445
Cod. Produttore
105632445
Cod. EAN
8055195035612

Informazioni di prodotto

ECO KIT 230V GREEN

Documentazione tecnica

Automazione elettromeccanica 230V

tensione del motore

230 V

larghezza max. del battente

1800 mm

frequenza del radioricevitore

433 MHz

Produttore

ECO KIT 230V GREEN

€ 753,75 x 1 pz.
(pz.)