Prodotti / Civile residenziale / Aspirazione e Ventilazione / Aspiratori domestici /

SOLER & PALAU Ventilazione riscaldamento | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MESO5211565600
Cod. Produttore
5211565600
Cod. EAN
8413893103321

Informazioni di prodotto

ECO-500

Documentazione tecnica

Estrattore centrifugo, in lamiera d'acciaio verniciata con vernice epossidica anticorrosiva, con bacinella di raccolta dei grassi incorporata e motore ad alimentazione 230V-50Hz, Classe B con messa a terra.

tensione allacciata

230 V

tipo di costruzione

integrato

profondità

132 mm

frequenza

50 Hz

materiale della scatola

acciaio

corrente nominale

0.9 A

larghezza

315 mm

posizione del ventilatore

motore nell’alloggiamento

regolazione della potenza

1 stadio

colore base della scatola

bianco

tipo di passaggio aria

modalità scarico aria

Produttore

ECO-500