Prodotti / Trasmissione Dati / Gruppi di continuità e UPS / UPS Offline /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EATELP850IEC
Cod. Produttore
ELP850IEC
Cod. EAN
0743172437648

Informazioni di prodotto

Eaton Ellipse PRO 850 IEC

Documentazione tecnica

Eaton Ellipse PRO UPS IEC, 850 VA, 510 W, Ingresso: C14, Uscite: (3) C13, (1) C13 solo surge, Tower

tensione d’ingresso

165 V 285 V

frequenza primaria

50 Hz 60 Hz

numero delle fase primarie

1

gamma di tensione d’uscita

220 V 240 V

frequenza secondaria

50 Hz 60 Hz

potenza in uscita effettiva

510 W

potenza apparente di uscita

850 VA

esecuzione dell’interfaccia

USB

numero delle fase secondarie

1

tipo di tensione

AC

altezza

260 mm

larghezza

82 mm

tempo di esclusione a carico massimo

1 min

profondità

285 mm

peso

7.3 kg

tecnologia UPS

Line-Interaktiv

forma costruttiva

apparecchio 482,6 mm (19 pollici)

fattore di potenza in uscita

0.6

efficienza totale

95 %

efficienza in modalità Eco

95 %

funzione di spegnimento automatico

connettore d'ingresso

SCHUKO

numero dei connettori d'uscita per apparecchi a freddo C13

4

Serie

None

Produttore

EATON ELLIPSE PRO 850 IEC