Prodotti / Trasmissione Dati / Gruppi di continuità e UPS / UPS Offline /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EATELP650DIN
Cod. Produttore
ELP650DIN
Cod. EAN
0743172437266

Informazioni di prodotto

Eaton Ellipse PRO 650 DIN

Documentazione tecnica

Eaton Ellipse PRO UPS DIN, 650 VA, 400 W, Ingresso: C14, Uscite: (3) Schuko, (1) Schuko solo surge, Tower

tensione d’ingresso

165 V 285 V

frequenza primaria

50 Hz 60 Hz

numero delle fase primarie

1

gamma di tensione d’uscita

220 V 240 V

frequenza secondaria

50 Hz 60 Hz

potenza in uscita effettiva

400 W

potenza apparente di uscita

650 VA

esecuzione dell’interfaccia

USB

numero delle fase secondarie

1

tipo di tensione

AC

altezza

260 mm

larghezza

82 mm

tempo di esclusione a carico massimo

1 min

profondità

285 mm

peso

6.6 kg

tecnologia UPS

Line-Interaktiv

forma costruttiva

apparecchio 482,6 mm (19 pollici)

fattore di potenza in uscita

0.6

efficienza totale

95 %

efficienza in modalità Eco

95 %

funzione di spegnimento automatico

connettore d'ingresso

SCHUKO

numero dei connettori d'uscita SCHUKO

4

Serie

None

Produttore

EATON ELLIPSE PRO 650 DIN