Prodotti / Trasmissione Dati / Gruppi di continuità e UPS / UPS Offline /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EAT9SXEBM240
Cod. Produttore
9SXEBM240
Cod. EAN
0743172039439

Informazioni di prodotto

Eaton 9SX EBM 240V

Documentazione tecnica

Modulo di batteria esterna (EBM) per Eaton 9SX, 240V, Rack

larghezza

130 mm

altezza

680 mm

profondità

440 mm

Serie

None

Produttore

EATON 9SX EBM 240V