Prodotti / Trasmissione Dati / Gruppi di continuità e UPS / UPS Offline /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EAT9SX5KIRT
Cod. Produttore
9SX5KIRT
Cod. EAN
0743172039347

Informazioni di prodotto

Eaton 9SX 5000i RT3U

Documentazione tecnica

Eaton 9SX UPS, 5000 VA, 4500 W, Ingresso: cablato, Uscite: (8) C13, (2) C19, cablate, Rack/Tower, 3U

tensione d’ingresso

100 V 276 V

frequenza primaria

40 Hz 70 Hz

numero delle fase primarie

1

gamma di tensione d’uscita

200 V 240 V

frequenza secondaria

50 Hz 60 Hz

potenza in uscita effettiva

4500 W

potenza apparente di uscita

5000 VA

numero delle fase secondarie

1

SNMP

tipo di tensione

AC

altezza

440 mm

larghezza

130 mm

tempo di esclusione a carico massimo

3.5 min

profondità

685 mm

peso

48 kg

idoneo alla gestione di rete

tecnologia UPS

online

forma costruttiva

apparecchio 482,6 mm (19 pollici)

massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare)

2 %

fattore di potenza in uscita

0.9

efficienza totale

94 %

efficienza in modalità Eco

98 %

contatto di commutazione a potenziale zero

funzione di spegnimento automatico

connettore d'ingresso

allacciamento fisso

numero dei connettori d'uscita per apparecchi a freddo C13

8

numero dei connettori d'uscita per apparecchi a freddo C19

2

numero dei connettori d'uscita d'allacciamento fisso

1

Serie

None

Produttore

EATON 9SX 5000I RT3U