Prodotti / Trasmissione Dati / Gruppi di continuità e UPS / UPS Offline /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EAT9PXEBM180
Cod. Produttore
9PXEBM180
Cod. EAN
0743172039408

Informazioni di prodotto

Eaton 9PX EBM 180V

Documentazione tecnica

Modulo di batteria esterna (EBM) per Eaton 9PX, 180 V, Rack/Tower, 3U

larghezza

130 mm

altezza

645 mm

profondità

440 mm

Serie

None

Produttore

EATON 9PX EBM 180V