Prodotti / Trasmissione Dati / Gruppi di continuità e UPS / UPS Offline /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EAT9PX8KIBP31
Cod. Produttore
9PX8KIBP31
Cod. EAN
0743172040299

Informazioni di prodotto

Eaton 9PX 8000i 3:1 HotSwap

Documentazione tecnica

Eaton 9PX UPS 3:1 HotSwap, 8 kVA, 7,2 kW, Ingresso: cablato, Uscite: (4) C19, cablate, Rack/Tower, 6U

tensione d’ingresso

305 V 480 V

frequenza primaria

40 Hz 70 Hz

numero delle fase primarie

3

gamma di tensione d’uscita

200 V 250 V

frequenza secondaria

50 Hz 60 Hz

potenza in uscita effettiva

7200 W

potenza apparente di uscita

8000 VA

numero delle fase secondarie

1

SNMP

tipo di tensione

AC

altezza

440 mm

larghezza

260 mm

tempo di esclusione a carico massimo

5 min

profondità

700 mm

peso

88 kg

idoneo alla gestione di rete

tecnologia UPS

online

forma costruttiva

apparecchio fisso

massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare)

2 %

fattore di potenza in uscita

0.9

efficienza totale

95 %

efficienza in modalità Eco

98 %

contatto di commutazione a potenziale zero

funzione di spegnimento automatico

connettore d'ingresso

allacciamento fisso

numero dei connettori d'uscita per apparecchi a freddo C19

4

numero dei connettori d'uscita d'allacciamento fisso

1

Serie

None

Produttore

EATON 9PX 8000I 3 1 HOTSWAP