Prodotti / Trasmissione Dati / Gruppi di continuità e UPS / UPS Offline /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EAT9PX6KIRTN
Cod. Produttore
9PX6KIRTN
Cod. EAN
0743172040190

Informazioni di prodotto

Eaton 9PX 6000i RT3U Netpack

Documentazione tecnica

Eaton 9PX UPS Netpack, 6000 VA, 5400 W, Ingresso: cablato, Uscite: (8) C13, (2) C19, cablate, Rack/Tower, 3U, Scheda di rete inclusa

tensione d’ingresso

100 V 276 V

frequenza primaria

40 Hz 70 Hz

numero delle fase primarie

1

gamma di tensione d’uscita

200 V 240 V

frequenza secondaria

50 Hz 60 Hz

potenza in uscita effettiva

5400 W

potenza apparente di uscita

6000 VA

numero delle fase secondarie

1

SNMP

tipo di tensione

AC

altezza

130 mm

larghezza

440 mm

tempo di esclusione a carico massimo

3 min

profondità

685 mm

peso

48 kg

idoneo alla gestione di rete

tecnologia UPS

online

forma costruttiva

apparecchio 482,6 mm (19 pollici)

massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare)

2 %

fattore di potenza in uscita

0.9

efficienza totale

94 %

efficienza in modalità Eco

98 %

contatto di commutazione a potenziale zero

funzione di spegnimento automatico

connettore d'ingresso

allacciamento fisso

numero dei connettori d'uscita per apparecchi a freddo C13

8

numero dei connettori d'uscita per apparecchi a freddo C19

2

numero dei connettori d'uscita d'allacciamento fisso

1

Serie

None

Produttore

EATON 9PX 6000I RT3U NETPACK