Prodotti / Trasmissione Dati / Gruppi di continuità e UPS / UPS Offline /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EAT9PX3000IRT3U
Cod. Produttore
9PX3000IRT3U
Cod. EAN
0743172081391

Informazioni di prodotto

Eaton 9PX 3000i RT3U

Documentazione tecnica

Eaton 9PX UPS, 3000 VA, 3000 W, Ingreso: C20, Uscite: (8) C13, (2) C19, Rack/Tower, 3U

gamma di tensione d’uscita

200 V 240 V

frequenza secondaria

50 Hz 60 Hz

numero delle fase primarie

1

frequenza primaria

40 Hz 70 Hz

numero delle fase secondarie

1

SNMP

tipo di tensione

AC

altezza

130 mm

larghezza

440 mm

tempo di esclusione a carico massimo

3 min

profondità

485 mm

peso

27.5 kg

idoneo alla gestione di rete

tecnologia UPS

online

forma costruttiva

apparecchio 482,6 mm (19 pollici)

massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare)

2 %

fattore di potenza in uscita

1

efficienza totale

94 %

efficienza in modalità Eco

98 %

contatto di commutazione a potenziale zero

funzione di spegnimento automatico

tensione d’ingresso

100 V 276 V

connettore d'ingresso

C20

numero dei connettori d'uscita per apparecchi a freddo C13

8

numero dei connettori d'uscita per apparecchi a freddo C19

2

potenza in uscita effettiva

3000 W

potenza apparente di uscita

3000 VA

Serie

None

Produttore

EATON 9PX 3000I RT3U