Prodotti / Trasmissione Dati / Gruppi di continuità e UPS / UPS Offline /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EAT9PX2200IRT3U
Cod. Produttore
9PX2200IRT3U
Cod. EAN
0743172081377

Informazioni di prodotto

Eaton 9PX 2200i RT3U

Documentazione tecnica

Eaton 9PX UPS, 2200 VA, 2200 W, Ingresso: C20, Uscite: (8) C13, (2) C19, Rack/Tower, 3U

gamma di tensione d’uscita

200 V 240 V

frequenza secondaria

50 Hz 60 Hz

numero delle fase primarie

1

frequenza primaria

40 Hz 70 Hz

numero delle fase secondarie

1

SNMP

tipo di tensione

AC

altezza

130 mm

larghezza

440 mm

tempo di esclusione a carico massimo

3.5 min

profondità

485 mm

peso

24.5 kg

idoneo alla gestione di rete

tecnologia UPS

online

forma costruttiva

apparecchio 482,6 mm (19 pollici)

massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare)

2 %

fattore di potenza in uscita

1

efficienza totale

93.5 %

efficienza in modalità Eco

98 %

contatto di commutazione a potenziale zero

funzione di spegnimento automatico

tensione d’ingresso

100 V 276 V

connettore d'ingresso

C20

numero dei connettori d'uscita per apparecchi a freddo C13

8

numero dei connettori d'uscita per apparecchi a freddo C19

2

potenza in uscita effettiva

2200 W

potenza apparente di uscita

2200 VA

Serie

None

Produttore

EATON 9PX 2200I RT3U