Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Trasmissione Dati / Gruppi di continuità e UPS / UPS Offline /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
gamma di tensione d’uscita
200 V 240 V
frequenza secondaria
50 Hz 60 Hz
numero delle fase primarie
1
frequenza primaria
40 Hz 70 Hz
numero delle fase secondarie
SNMP
tipo di tensione
AC
altezza
86.5 mm
larghezza
440 mm
tempo di esclusione a carico massimo
3.5 min
profondità
605 mm
peso
24.5 kg
idoneo alla gestione di rete
tecnologia UPS
online
forma costruttiva
apparecchio 482,6 mm (19 pollici)
massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare)
2 %
fattore di potenza in uscita
efficienza totale
93.5 %
efficienza in modalità Eco
98 %
contatto di commutazione a potenziale zero
funzione di spegnimento automatico
tensione d’ingresso
100 V 276 V
connettore d'ingresso
C20
numero dei connettori d'uscita per apparecchi a freddo C13
8
numero dei connettori d'uscita per apparecchi a freddo C19
2
potenza in uscita effettiva
2200 W
potenza apparente di uscita
2200 VA
Serie
None
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te