Prodotti / Trasmissione Dati / Gruppi di continuità e UPS / UPS Offline /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EAT9E20KIXL
Cod. Produttore
9E20KIXL
Cod. EAN
0743172067722

Informazioni di prodotto

Eaton 9E 20000i XL

Documentazione tecnica

Eaton 9E UPS XL, 20 kVA, 16 kW, Ingresso: cablato, Uscite: cablate, Tower

tensione d’ingresso

110 V 276 V

frequenza primaria

40 Hz 70 Hz

numero delle fase primarie

1

gamma di tensione d’uscita

220 V 240 V

frequenza secondaria

50 Hz 60 Hz

potenza in uscita effettiva

16000 W

potenza apparente di uscita

20000 VA

numero delle fase secondarie

1

SNMP

tipo di tensione

AC

altezza

815.5 mm

larghezza

350 mm

profondità

706 mm

peso

159.83 kg

idoneo alla gestione di rete

tecnologia UPS

online

forma costruttiva

apparecchio fisso

massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare)

2 %

fattore di potenza in uscita

0.8

efficienza totale

93 %

efficienza in modalità Eco

97 %

contatto di commutazione a potenziale zero

funzione di spegnimento automatico

connettore d'ingresso

allacciamento fisso

numero dei connettori d'uscita d'allacciamento fisso

1

Serie

None

Produttore

EATON 9E 20000I XL