Prodotti / Trasmissione Dati / Gruppi di continuità e UPS / UPS Offline /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EAT9E15KI
Cod. Produttore
9E15KI
Cod. EAN
0743172067692

Informazioni di prodotto

Eaton 9E 15000i

Documentazione tecnica

Eaton 9E UPS, 15 kVA, 12 kW, Ingresso: cablato, Uscite: cablate, Tower

tensione d’ingresso

110 V 276 V

frequenza primaria

40 Hz 70 Hz

numero delle fase primarie

1

gamma di tensione d’uscita

220 V 240 V

frequenza secondaria

50 Hz 60 Hz

potenza in uscita effettiva

12000 W

potenza apparente di uscita

15000 VA

numero delle fase secondarie

1

SNMP

tipo di tensione

AC

altezza

815.5 mm

larghezza

350 mm

tempo di esclusione a carico massimo

6 min

profondità

706 mm

peso

145.22 kg

idoneo alla gestione di rete

tecnologia UPS

online

forma costruttiva

apparecchio fisso

massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare)

3 %

fattore di potenza in uscita

0.8

efficienza totale

93 %

efficienza in modalità Eco

97 %

contatto di commutazione a potenziale zero

funzione di spegnimento automatico

connettore d'ingresso

allacciamento fisso

numero dei connettori d'uscita d'allacciamento fisso

1

Serie

None