Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Trasmissione Dati / Gruppi di continuità e UPS / UPS Offline /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
tensione d’ingresso
184 V 276 V
frequenza primaria
47 Hz 70 Hz
numero delle fase primarie
1
gamma di tensione d’uscita
220 V 240 V
frequenza secondaria
50 Hz 60 Hz
potenza in uscita effettiva
2700 W
potenza apparente di uscita
3000 VA
numero delle fase secondarie
tipo di tensione
AC
altezza
86 mm
larghezza
440 mm
tempo di esclusione a carico massimo
4.6 min
profondità
647 mm
peso
35.3 kg
tecnologia UPS
Line-Interaktiv
massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare)
25 %
fattore di potenza in uscita
0.9
efficienza totale
70 %
efficienza in modalità Eco
95.9 %
contatto di commutazione a potenziale zero
funzione di spegnimento automatico
forma costruttiva
apparecchio 482,6 mm (19 pollici)
connettore d'ingresso
C14
numero dei connettori d'uscita per apparecchi a freddo C13
8
numero dei connettori d'uscita per apparecchi a freddo C19
Serie
None
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te