Prodotti / Trasmissione Dati / Gruppi di continuità e UPS / UPS Offline /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EAT5SC2200IRT
Cod. Produttore
5SC2200IRT
Cod. EAN
0743172088345

Informazioni di prodotto

Eaton 5SC 2200i RT2U

Documentazione tecnica

Eaton 5SC UPS, 2200 VA, 1980 W, Ingresso: C20, Uscite: (8) C13, (1) C19, Rack/Tower, 2U

tensione d’ingresso

184 V 276 V

frequenza primaria

47 Hz 70 Hz

numero delle fase primarie

1

gamma di tensione d’uscita

220 V 240 V

frequenza secondaria

50 Hz 60 Hz

potenza in uscita effettiva

1980 W

potenza apparente di uscita

2200 VA

numero delle fase secondarie

1

tipo di tensione

AC

altezza

86 mm

larghezza

440 mm

tempo di esclusione a carico massimo

4.6 min

profondità

522 mm

peso

26.5 kg

tecnologia UPS

Line-Interaktiv

massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare)

25 %

fattore di potenza in uscita

0.9

efficienza totale

70 %

efficienza in modalità Eco

95.8 %

contatto di commutazione a potenziale zero

funzione di spegnimento automatico

forma costruttiva

apparecchio 482,6 mm (19 pollici)

connettore d'ingresso

C14

numero dei connettori d'uscita per apparecchi a freddo C13

8

numero dei connettori d'uscita per apparecchi a freddo C19

1

Serie

None

Produttore

EATON 5SC 2200I RT2U