Prodotti / Trasmissione Dati / Gruppi di continuità e UPS / UPS Offline /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EAT5SC1500IR
Cod. Produttore
5SC1500IR
Cod. EAN
0743172088338

Informazioni di prodotto

Eaton 5SC 1500i Rack2U

Documentazione tecnica

Eaton 5SC UPS, 1500 VA, 1050 W, Ingresso: C14, Uscite: (8) C13, Rack, 2U

tensione d’ingresso

184 V 276 V

frequenza primaria

47 Hz 70 Hz

numero delle fase primarie

1

gamma di tensione d’uscita

220 V 240 V

frequenza secondaria

50 Hz 60 Hz

potenza in uscita effettiva

1050 W

potenza apparente di uscita

1500 VA

numero delle fase secondarie

1

tipo di tensione

AC

altezza

86 mm

larghezza

440 mm

tempo di esclusione a carico massimo

4.6 min

profondità

405 mm

peso

17.78 kg

tecnologia UPS

Line-Interaktiv

massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare)

25 %

fattore di potenza in uscita

0.7

efficienza totale

70 %

efficienza in modalità Eco

96.8 %

contatto di commutazione a potenziale zero

funzione di spegnimento automatico

forma costruttiva

apparecchio 482,6 mm (19 pollici)

connettore d'ingresso

C14

numero dei connettori d'uscita per apparecchi a freddo C13

8

Serie

None

Produttore

EATON 5SC 1500I RACK2U